3M™ Visor transparente V4F

Número de artículo: 7000107740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000107740
EAN / GTIN 04046719886814
Número del fabricante 7000107740
Número L ZP0430 V4F

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Extremadamente resistente a los impactos; resistente a los arañazos
Mayor protección; visibilidad óptima
Resistente a los arañazos
El visor cumple con los requisitos de los visores de protección de bajo impacto

Descripción:

La pantalla facial V4F de 3M™ es nuestra pantalla facial de policarbonato transparente, con visera estándar, de 1,0 mm de grosor y clase óptica 1. Está diseñada para los cascos de 3M™ y proporciona protección frente a impactos de baja energía.

Característica:

Proporciona protección frente a impactos de baja energía
Pantalla facial de policarbonato transparente, visera estándar, clase óptica 1
Diseñada para los cascos de 3M™
Grosor: 1,0 mm
Protección frente a impactos de partículas a alta velocidad y baja energía, 45 m/s «F»
Probadas y homologadas según la norma EN 166:2001
Marcado en la pantalla facial 3M 1 F

Nota:

Para usar con los cascos de seguridad 3M™.