3M™ Visor V4JK

Número de artículo: 7000107738
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000107738
EAN / GTIN 04046719886807
Número del fabricante 7000107738
Número L L01110 424

Descripción

Ejecución:

Malla de acero inoxidable mate grabada
Gran estabilidad; trabajo sin obstáculos
Mayor protección; óptima visibilidad; excelente protección contra el serrín.
Alta estabilidad
Trabajo sin obstáculos

Descripción:

La pantalla facial de malla 3M™, V4JK es nuestra pantalla facial de malla de acero inoxidable grabado con visera corta, en acabado negro mate. Proporciona protección frente al serrín.

Característica:

Proporciona protección frente al serrín
El diseño de la malla potencia la estabilidad y la protección
Mayor visibilidad con diversas áreas de reducción lumínica, del 60 % al 80 %
Diseñada para los cascos de 3M™
Grosor: 0,3 mm
Probadas y homologadas según la norma EN 1731:2006
Satisface los requisitos de mayor robustez (marca S)

Nota:

Para usar con los cascos de seguridad 3M™.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra