Ejecución:
Color de producto: Blanco
Tamaño: 53-62 cm
Sistema de trinquete
Vista sin obstáculos
Buena circulación de aire
Descripción:
El Casco de seguridad con ventilación 3M™ H-700 es cómodo, resistente y ligero. Diseñado con un perfil bajo para logar una mayor estabilidad y equilibrio, la serie H-700 contribuye a proporcionar el máximo confort y protección contra la caída de objetos.
Característica:
Casco de seguridad ligero y ventiliado con un sistema de suspensión único que incrementa el confort del usuario
Casco ligero de perfil bajo que se mantiene estable en la cabeza
El arnés de sujeción puede rotarse 180 ° para usar el casco al revés
Visera corta para mejorar la visibilidad y movilidad del usuario
Arnés de cabeza con trinquete de 4 puntos
Homologado para usarse a -30 °C (EN397:2012) y -50 °C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Robusto, seguro y cómodo de llevar durante horas
Nota:
Industria de la construcción
Construcción de carreteras
Silvicultura
Astilleros
Industria general