Ejecución:
Color de producto: Naranja
Tamaño: 53-62 cm
Descripción:
El casco 3M™ G3001NUV-OR forma parte de nuestros cascos naranjas que cuenta con un arnés de ruleta y una banda para el sudor de plástico para mayor comodidad. Cuenta con un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV. También proporciona aislamiento eléctrico de hasta 440 V CA.
Característica:
Casco para condiciones de aplicación adversas, con excelente ventilación y buen campo de visión
Aislamiento eléctrico hasta 440 VAC
El sensor 3M™ Uvicator™ le notifica cuando su casco ha estado expuesto a un exceso de rayos UV y necesita ser reemplazado
El diseño ligeramente redondeado evita que se enreden los cables o las ramas
La banda de la cabeza se puede girar 180° para permitir un mejor campo de visión cuando se trabaja en espacios reducidos
El escudo corto permite una mejor visibilidad hacia arriba
Nota:
Construcción, agricultura