Ejecución:
Color de producto: Negro
Protección ocular homologada según la norma EN166B:3:9
Longitud total: 0.346 m
Anchura total: 0.346 m
Longitud total: 0.254 m
Descripción:
El casco 3M™ Versaflo™ M-406 cuenta con un velo protector de nailon de alta resistencia y un deflector que ayuda a dirigir el caudal de aire al interior de la unidad de cabeza. Cuenta con un visor con adecuada visión periférica y hacia abajo y adecuada claridad óptica. El visor está fabricado en policarbonato con revestimiento para una mayor resistencia contra productos químicos y arañazos.
Característica:
Casco versátil que frustra de forma fiable los múltiples riesgos para el sistema respiratorio, la cabeza (EN 397), los ojos, la cara (EN 166, energía media de impacto) y el oído
Con una funda de nylon muy resistente para el cuello y los hombros, adecuada para trabajar en obras de construcción y en industrias pesadas
Ligero, compacto y bien equilibrado
La visera se puede abatir para no tener que quitarse el casco
Cinta de cabeza ajustable individualmente con correa textil y cierre de trinquete para un ajuste y una distribución del peso óptimos.
El distribuidor de flujo de aire permite dirigir el flujo de aire en el interior del casco para una mayor comodidad
La visera proporciona una excelente visibilidad lateral y hacia abajo
La visera está fabricada en policarbonato revestido, por lo que ofrece una mayor resistencia a los arañazos y a los productos químicos
Cumple con los requisitos más altos de protección respiratoria (TH3) para este tipo de producto cuando se utiliza con sopladores respiratorios 3M™ Versaflo™.
Fácil mantenimiento con piezas de repuesto y accesorios que se pueden sustituir de forma rápida, sencilla e intuitiva
Nota:
Para trabajar en la construcción y la industria pesada
Fundiciones