3M™ Versaflo™ V-200 Tubo calefactor con cinturón sin boquilla de enchufe

Número de artículo: 7000103979
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000103979
EAN / GTIN 04046719737185
Número del fabricante 7000103979
Número L L01140 41

Descripción

Ejecución:

Probado según la norma EN 14594
Se puede combinar con todos los tocados
Longitud total: 0.346 m
Anchura total: 0.118 m
Longitud total: 0.086 m

Descripción:

La Unidad de calentamiento y regulación 3M™ Versaflo™ V-200E es perfecta para calentar el suministro de aire que recibe el usuario hasta 28 °.

Característica:

Efecto de calefacción
Tubo para respirar
Silbato integrado de advertencia de bajo caudal
Conexión de aire comprimido
Se utiliza en un cinturón con almohadilla aislante
Presión de trabajo: 6-10 bar
Volumen de aire: 150-600 l/min
Controlador de temperatura regulable

Nota:

Industria de la construcción
Zonas con temperaturas ambientales frías
Industria pesada