3M™ G500 combinación de protección de la cabeza G5V5CH51, naranja con cápsulas H510P3E, visor 5C-1 acero inoxidable

Número de artículo: 7000103790
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000103790
EAN / GTIN 04046719497058
Número del fabricante 7000103790
Número L L01110 760

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Naranja
Soporte de cabeza ergonómico y ajustable;Panel frontal con ranuras de ventilación;Puede combinarse con protección auditiva pasiva y activa
Ajuste óptimo y mayor comodidad de uso;Alta flexibilidad y protección óptima por requisito de trabajo;La mejor ventilación posible durante el trabajo
Soporte de cabeza ergonómico y ajustable
Adecuado para su uso con orejeras pasivas y activas

Descripción:

La Combinación forestal 3M™ G500 ha sido diseñada para combinarse con protectores auditivos o con un sistema de comunicación integrado. Una solución práctica y cómoda de protección para rostro y oídos cuando no se necesita protección para la cabeza.

Característica:

Cubierta delantera: Con ventilación para un mayor confort. El frontal también ha sido diseñado como soporte de los cables de los productos de comunicación.
Pantalla de rejilla: + 5C (acero inoxidable), homologada para ″partículas de alta velocidad″ a 45 m/s (F) según la normativa EN1731.
Protectores oculares integrados: Para aumentar la protección ocular, el modelo G500 puede incorporar la serie de protecciones oculares integradas (V6*), disponibles en versión incolora, gris y amarilla.
Protección para los oídos Gracias al diseño robusto del arnés, el modelo G500 puede utilizarse con y sin orejeras. El anclaje mide 30 mm y encaja en el accesorio de las Orejeras Peltor P3E.
Cinta para la cabeza Diseño robusto preparado para anclarse a las orejeras.
La cinta para la cabeza tiene ranuras para acoplar las orejeras

Nota:

Combinación de protección facial y auditiva para la industria