3M™ Trizact™ Finesse-it™ Rollo de Discos con soporte Film 464LA, 32 mm, Sin Agujeros, A3

Número de artículo: 7000103646
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de lijado de doble cara

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000103646
    EAN / GTIN 58887719345809
    Número del fabricante 7000103646

    Descripción

    Ejecución:

    Levels defects quickly
    Minimizes processing steps
    Easy to buff to a high gloss finish
    Convenient disc roll form
    Removes most common defects in 2-3 seconds for improved productivity

    Descripción:

    El disco de film 464LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™ incluye una topografía de superficie revolucionaria que canaliza los residuos del lijado y los aparta del disco, lo que reduce de forma significativa la posibilidad de embozo y amplía la vida útil del disco.

    Característica:

    Los abrasivos de micro-replicación 3M™ Trizact™ empiezan afilados y se mantienen afilados para producir acabados más predecibles y buenos resultados de manera consistente
    Ideal para el proceso en dos pasos de reparación de defectos de pintura 3M en acabados de automoción
    Abrasivo 3M™ Trizact™ de corte rápido para obtener resultados consistentes
    Apto para su uso en mini lijadoras rotorbitales o en lijadoras orbitales para producir un acabado listo para el pulido
    Elimina los defectos más comunes en 2-3 segundos para una productividad mejorada

    Nota:

    Úselos para el proceso de reparación de defectos de pintura en dos pasos 3M para acabados de automoción
    Obtenga resultados consistentes en la reparación y el nivelado de pintura, eliminación de defectos en plástico y revestimientos transparentes, así como en trabajos de acabado

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra