3M™ Trizact™ Finesse-it™ Disco de Film 466LA

Número de artículo: 7000100941
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Disco de lijado de doble cara

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000100941
    EAN / GTIN 00051111545898
    Número del fabricante 7000100941
    Número L L51710 1319

    Descripción

    Ejecución:

    Resultados de procesamiento reproducibles y consistentes
    Alto nivel de brillo para lacas transparentes, lacas de color, vidrio, Corian y acrílicos en el sector del automóvil
    Parte del proceso de reparación en dos pasos para retocar los daños en la pintura del vehículo
    Utilizar con mini lijadoras orbitales aleatorias para crear una superficie lista para el pulido
    Acabado de superficie más fino que con los abrasivos sobre papel o película

    Descripción:

    Logre un acabado consistente y de alta calidad listo para el pulido en automoción para revestimientos transparentes, lacas, cristal, corian y acrílicos con nuestro rollo de discos de film 466LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™. Nuestros discos 466LA usan la tecnología de micro-replicación de 3M para ofrecer un corte consistente y un acabado fino, a diferencia de los abrasivos convencionales. Disponible en tres granos – A3, A5 y A7.

    Característica:

    Logre acabados predecibles y resultados consistentes
    Consiga un alto brillo en los acabados de automoción sobre recubrimientos transparentes, lacas, cristales, corian y superficies macizas acrílicas
    Empléelos como parte del proceso en dos pasos de reparación de defectos de pintura para acabados de automoción
    Logre un acabado listo para el pulido mediante el empleo de mini lijadoras rotorbitales
    Logre acabados más precisos que con los abrasivos con soporte de papel y film

    Nota:

    Empléelos como parte del proceso de reparación de recubrimientos transparentes Finesse-it™ de 3M para acabados de automoción

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra