3M™ Capuchón PST EC - 3 Contráctil en frío (0,6/1 kV)

Número de artículo: 7000100909
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Manguito para cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000100909
EAN / GTIN 50051138524420
Número del fabricante 7000100909
Número L L01310 1361

Descripción

Ejecución:

Color del producto: negro
Buena estabilidad térmica (temperatura de aplicación: máx. 90°C, brevemente máx. 130°C)
Longitud total: 80 mm
Resistente a diversos productos químicos y al ozono
Alta elasticidad a largo plazo

Descripción:

Aísla contra las condiciones climáticas y protege mecánicamente los extremos de cables expuestos sin necesidad de herramientas, resinas o cintas. Rango de cable 26,0 mm - 49,2 mm

Característica:

Manguitos tubulares de caucho EPDM con extremos cerrados sobre una espiral de soporte desmontable
Resistente al agua, los álcalis, los ácidos, la abrasión y el ozono
Sellado de la humedad y protección física de cables y tuberías
Fabricado con caucho EPDM que no contiene cloruros ni azufre
Montaje fácil y rápido sin herramientas
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE

Nota:

Para proteger cables, tubos y otros objetos cilíndricos de la penetración de suciedad, humedad y daños mecánicos