3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 130 - 36 - 1000

Número de artículo: 7000099385
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Manguito para cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000099385
EAN / GTIN 08712403573426
Número del fabricante 7000099385
Número L L01310 1461

Descripción

Ejecución:

Color del producto: negro
Sin halógenos
Longitud total: 1 m
Tubos termorretráctiles resistentes fabricados con poliolefina reticulada por radiación
Diámetro y tasa de contracción según DIN 47640

Descripción:

3M™ Tubo HDT-AN es un tubo grueso de revestimiento térmico de poliolefina con adhesivo de fusión en caliente. La compresión es de hasta 4:1, min. la temperatura de contracción es de 135ºC, la temperatura operativa es desde -55ºC a +130ºC. Buena resistencia química. IP 68 sellado. Libre de halógenos, cumple RoHS.

Característica:

Cumple con la normativa RoHs
Alto índice de contracción
Robusto tubo termorretráctil de poliolefina curada por radiación
Diámetro y tasa de contracción según DIN 47640
Buenas propiedades de aislamiento eléctrico
Buena resistencia química
Capa adhesiva integrada
Resistente a los rayos UV

Nota:

Para el aislamiento resistente al envejecimiento, a los rayos UV y a la humedad de los cables de plástico y de tierra, y como funda exterior para los juegos de cables de control