3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 12 - 3 - 1000

Número de artículo: 7000099375
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 15 Piezas
  • Pasos del pedido: 15 Piezas
Precio para 15 Unidad: 189,60 €
Disponible en 2-3 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Manguito para cable

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000099375
Copiar
EAN / GTIN 08712403573327
Copiar
Número del fabricante 7000099375
Copiar
Número L L01310 1743
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil de pared gruesa de revestimiento térmico de poliolefina con adhesivo coextrusionado de fusión en caliente. La compresión es de hasta 4:1, min. la temperatura de contracción es de 135ºC, la temperatura operativa es desde -55ºC a +130ºC. 3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil de pared gruesa ofrece una buena resistencia química, sellado IP 68 y libre de halógenos. La dureza y durabilidad de los tubos lo hacen muy adecuado para aplicaciones externas. 3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil se suministra con una capa adhesiva termofusible especialmente diseñada. El adhesivo se aplica durante la extrusión de la tubería, consiguiendo así una capa adhesiva muy suave, constante que asegura excelentes propiedades de sellado. 3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil es ideal para sellar empalmes en línea y terminaciones subterráneas o expuestas. 3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil está disponible en tamaños desde 12,0/3,0 mm a 130,0/36,0 mm con una pared de espesor (recuperado) de 2,5-5,5 mm en color negro. Empaquetado estándar en tubos de 1m, tubos en paquete de demostración. Certificado: Cumple RoHS.

Ventaja:

  • Tubo de poliolefina
  • Tubo de pared gruesa
  • Protección de Cable
  • Libre de halógenos
  • Tubo de 1 metro
  • Adhesivo forrado

Recomendación:

  • Para el envejecimiento, aislamiento UV y resistente a la humedad de cables de plástico y tierra y como manguera externa para accesorios de línea de control