3M™ Tubo GTI3000 Termorretráctil de Color Gris (6,0/2,0 mm 1 m)

Número de artículo: 7000099262
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 400 Piezas
  • Pasos del pedido: 400 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 7000099262
EAN / GTIN 08712403568354
Número del fabricante 7000099262

Descripción

Ejecución:

Color del producto: gris
Reducción rápida
Longitud total: 1 m
Alta resistencia al envejecimiento
Cumple con la normativa RoHS

Descripción:

El 3M™ tubo termorretráctil GTI-3000 se encuentra disponible en una gama de tubos termorretráctiles RoHS flexibles de pared fina, fabricados en poliolefina reticulada libre de halógenos. La gama de tubos GTI 3000 proporciona una buena protección de aislamiento en diversas aplicaciones industriales. También son adecuados para aplicaciones de identificación y marcado de cables. Los tubos GTI 3000 tienen un índice de contracción de 3:1 y están disponibles en los siguientes colores: transparente, negro, rojo, amarillo, azul, blanco, verde, gris y con rayas verdes/amarillas.

Característica:

Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, etiquetado y agrupación de cables y embalaje de componentes
Hecho de poliolefina flexible
Resistente a temperaturas de -55 a 135 °C.
Sin halógenos

Nota:

Para un aislamiento flexible y resistente al envejecimiento y un código de colores