• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Tubo HSR3000 Termorretráctil de pared fina, Color Marrón (24,0/8,0mm 5m)

Número de artículo: 7000099185
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 15 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000099185
EAN / GTIN 08712403550335
Número del fabricante 7000099185

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón
Alta resistencia al envejecimiento
Longitud total: 5 m
Muy flexible
Cumple con RoHS

Descripción:

El 3M™ tubo termorretráctil HSR-3000 se encuentra disponible en una gama de tubos termorretráctiles RoHS flexibles de pared fina, fabricados en poliolefina reticulada libre de halógenos. La gama de tubos HSR 3000 proporciona una buena protección de aislamiento en diversas aplicaciones industriales. También son adecuados para aplicaciones de identificación y marcado de cables. Los tubos HSR 3000 tienen un índice de contracción de 3:1 y están disponibles en los siguientes colores: transparente, negro, rojo, amarillo, azul, blanco, verde, gris y con rayas verdes/amarillas.

Característica:

Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de tensión para los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, para marcar y agrupar cables y para empaquetar componentes
Hecho de poliolefina flexible
Resistente a temperaturas de -55 a 135 °C.
Sin halógenos, diseñado para aplicaciones de 600 V

Nota:

Para el aislamiento eléctrico y el marcado de las conexiones