3M™ Tubo HSR3000 Termorretráctil de pared fina, Color rojo (9,0/3,0mm 7m)

Número de artículo: 7000099144
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 7000099144
    EAN / GTIN 08712403549902
    Número del fabricante 7000099144
    Número L L01310 1225

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: rojo
    Alta resistencia al envejecimiento
    Longitud total: 7 m
    Alta flexibilidad
    Cumple con la normativa RoHs

    Descripción:

    El 3M™ tubo termorretráctil HSR-3000 se encuentra disponible en una gama de tubos termorretráctiles RoHS flexibles de pared fina, fabricados en poliolefina reticulada libre de halógenos. La gama de tubos HSR 3000 proporciona una buena protección de aislamiento en diversas aplicaciones industriales. También son adecuados para aplicaciones de identificación y marcado de cables. Los tubos HSR 3000 tienen un índice de contracción de 3:1 y están disponibles en los siguientes colores: transparente, negro, rojo, amarillo, azul, blanco, verde, gris y con rayas verdes/amarillas.

    Característica:

    Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
    Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
    Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, etiquetado y agrupación de cables y embalaje de componentes
    Hecho de poliolefina flexible
    Resistente a temperaturas de -55 a 135 °C.
    Sin halógenos, diseñado para aplicaciones de 600 V

    Nota:

    Para el aislamiento eléctrico y el marcado de las conexiones