Descripción:
HSR-3000 es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 3:1, la temperatura de compresión mínima es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. HSR-3000 cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos y PBDE y ofrece una buena resistencia a los agentes químicos. HSR-3000 es un material de contracción rápida de pared fina que es la mejor opción para aplicaciones eléctricas de uso general, tales como aislamiento, agrupación de cables, marcado, protección contra la abrasión mecánica, protección contra la corrosión, alivio de tensión de cables LV, terminación de conductores y conexiones eléctricas. El formato compacto de minirrollo permite realizar cortes de forma individual a la longitud deseada. HSR-3000 está disponible en tamaños de entre 1,5/0,5 mm y 24,0/8,0 mm con un grosor de pared (recuperada) de 0,45-1,0 mm en varios colores negro, a rayas verdes/amarillas, transparente, azul, marrón, rojo, blanco, amarillo y gris. Embalaje estándar en caja dispensadora
Ventaja:
- Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
- Ofrece protección contráctil y alivio de tensión de cables, empalmes soldados, terminales y conexiones.
- Adecuado para cubrir mazos de cables ligeros, marcar cables y agrupar cables, así como en embalaje de componentes
- Fabricado en poliolefina flexible
- Resiste temperaturas de -55 a 135 °C.
- Libre de halógenos y apto para aplicaciones de 600 V
Recomendación:
- Para aislamiento eléctrico e identificación de conexiones