3M™ Tubo SFTW-202A Termorretráctil de 25,4/12,7 mm amarillo

Número de artículo: 7000099128
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 7000099128
    EAN / GTIN 08712403543788
    Número del fabricante 7000099128

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: amarillo
    Índice de contracción: 2:1
    Longitud total: 25 m
    Flexible
    Resistente a la corrosión del cobre

    Descripción:

    Los tubos termorretráctiles SFTW 202A de 3M™ son una gama de tubos termorretráctiles flexibles que cumplen la norma RoHS. Los tubos tienen una pared pirorretardante de poliolefina. Están diseñados para proporcionar un rendimiento fiable para conexiones, terminaciones y empalmes eléctricos de hasta 600 V. Los tubos SFTW- 202A están disponibles en muchos colores con un índice de contracción de 2:1.

    Característica:

    Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
    Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
    Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, etiquetado y agrupación de cables y embalaje de componentes
    Hecho de poliolefina flexible
    Resistente a temperaturas de -55 a 135 °C.
    Manguera ignífuga, diseñada para aplicaciones de 600 V
    Buena resistencia química
    Autoextinguible
    Resistente al ataque de los hongos
    Material del tubo: poliolefina, muy flexible

    Nota:

    Aislamiento eléctrico
    Protección contra impactos mecánicos
    Código de colores