3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media 90 - 36 -1000

Número de artículo: 7000099087
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Manguito para cable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000099087
    EAN / GTIN 08712403518922
    Número del fabricante 7000099087

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: negro
    Resistente a los rayos UV, libre de halógenos y resistente a muchas influencias químicas
    Longitud total: 1 m
    Capa adhesiva integrada
    Sin halógenos

    Descripción:

    El manguito para cable termorretráctil 3M™ MDT-A se ofrece en una gama de tubos termorretráctiles de pared media con adhesivo termofusible, diseñada para proporcionar un rendimiento fiable para conexiones, terminaciones y empalmes eléctricos de hasta 1,0 kV, así como protección mecánica y ambiental. Los tubos termorretráctiles MDT-A tienen una pared exterior reticulada de poliolefina libre de halógenos y una capa interior adhesiva aplicada en fábrica.

    Característica:

    Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
    Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
    Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, etiquetado y agrupación de cables y embalaje de componentes
    Hecho de poliolefina flexible
    Resistente a temperaturas de -55 a 130 °C.
    Gracias a la elevada tasa de contracción de hasta 4,5:1, se pueden detectar saltos de gran diámetro con un solo tubo.

    Nota:

    Para el aislamiento resistente al envejecimiento, a los rayos UV y a la humedad de los cables de plástico y de tierra