Tubo termorretráctil 3M™ MDT de 50,0/18,0 mm negro

Número de artículo: 7000099084
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Manguito para cable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000099084
    EAN / GTIN 08712403518847
    Número del fabricante 7000099084
    Número L L01310 1858

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: negro
    Infusible y sin flujo de frío
    Longitud total: 1 m
    Resistente a la intemperie y al ozono

    Descripción:

    MDT es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared media. La relación de compresión llega hasta 4,5:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +130 °C. Cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos y PBDE. Buena resistencia a los agentes químicos.

    Característica:

    Poliolefina reticulada por radiación con un espesor de pared medio
    Excelentes propiedades eléctricas y mecánicas