3M™ Tubo GTI3000 Termorretráctil

Número de artículo: 7000099066
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 7000099066
    EAN / GTIN 08712403516928
    Número del fabricante 7000099066

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: Amarillo//verde
    Alta resistencia al envejecimiento
    Longitud total: 6 m
    Cumple con la normativa RoHs
    Disponible en muchos colores para marcar

    Descripción:

    HSR es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos.

    Característica:

    Relación de retracción 2:1
    Alta resistencia al envejecimiento
    Alta flexibilidad
    Retardante de la llama

    Nota:

    Para el aislamiento eléctrico y el marcado de las conexiones