3M™ Tubo GTI3000 Termorretráctil

Número de artículo: 7000099065
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000099065
EAN / GTIN 08712403516911
Número del fabricante 7000099065

Descripción

Ejecución:

Color del producto: Amarillo//verde
Alta resistencia al envejecimiento
Longitud total: 7 m
Cumple con RoHS
Disponible en muchos colores para fines de identificación

Descripción:

HSR es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos.

Característica:

Relación de retracción 2:1
Alta flexibilidad
Cumple con la normativa RoHs
Disponible en muchos colores para marcar
Retardante de la llama

Nota:

Para el aislamiento eléctrico y el marcado de las conexiones