Ejecución:
Color del producto: Amarillo//verde
Alta resistencia al envejecimiento
Longitud total: 9 m
Cumple con RoHS
Disponible en muchos colores para fines de identificación
Descripción:
HSR es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos.
Característica:
Relación de retracción 2:1
Alta flexibilidad
Cumple con la normativa RoHs
Disponible en muchos colores para marcar
Retardante de la llama
Nota:
Para el aislamiento eléctrico y el marcado de las conexiones