3M™ Tubo HSR Termorretráctil de 2.4/1.2 MM Negro, Caja dispensadora

Número de artículo: 7000099047
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 7000099047
    EAN / GTIN 08712403516164
    Número del fabricante 7000099047
    Número L L01310 1006

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Negro
    Alta resistencia al envejecimiento
    Longitud total: 11 m
    Cumple con RoHS
    Disponible en muchos colores para fines de identificación

    Descripción:

    HSR es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos.

    Característica:

    Relación de contracción 2:1
    Alta resistencia al envejecimiento
    Alta flexibilidad
    Cumple con la normativa RoHs
    Disponible en muchos colores para el etiquetado
    Retardante de la llama

    Nota:

    Para el aislamiento eléctrico y el marcado de las conexiones