3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro - 6,4/3,2mm

Número de artículo: 7000099037
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 7000099037
    EAN / GTIN 08712403062173
    Número del fabricante 7000099037

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Negro
    Tarifa del encogimiento: 2:1
    Longitud total: 50 m
    Muy flexible
    Resistente a la corrosión de cobre

    Descripción:

    NTW-H es un tubo termorretráctil de elastómero de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -75 °C a +150 °C. Cumple con los requisitos de RoHS, es ignífugo, autoextinguible y está libre de PBDE. Buena resistencia a los agentes químicos.

    Característica:

    Rango de temperatura: -75°C - +150°C
    Índice de contracción: 2:1
    Gama de diámetros de 3,2 mm a 102,0 mm
    Muy alta flexibilidad
    Resistente a la corrosión del cobre
    Alta flexibilidad a bajas temperaturas
    Buena resistencia química, muy buena contra la gasolina
    Autoextinguible
    Retardante de llama éter de decabromodifenilo (DecaBDE) libre
    Material del tubo: elastómero

    Nota:

    Protección mecánica y eléctrica para aplicaciones de alta tensión

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra