Tubo termorretráctil 3M™ SFTW-202A de 12,7/6,4 mm rojo

Número de artículo: 7000099010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7000099010
EAN / GTIN 08712403052136
Número del fabricante 7000099010

Descripción

Ejecución:

Color del producto: rojo
Índice de contracción: 2:1
Longitud total: 50 m
Flexible
Resistente a la corrosión del cobre

Descripción:

SFTW-202A es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos.

Característica:

Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, etiquetado y agrupación de cables y embalaje de componentes
Hecho de poliolefina flexible
Resistente a temperaturas de -55 a 135 °C.
Manguera ignífuga, diseñada para aplicaciones de 600 V
Buena resistencia química
Autoextinguible
Resistente al ataque de los hongos
Material del tubo: poliolefina, muy flexible

Nota:

Aislamiento eléctrico
Protección contra impactos mecánicos
Código de colores