Tubo termorretráctil 3M™ SFTW-202A de 6,4/3,2 mm negro

Número de artículo: 7000098992
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000098992
EAN / GTIN 08712403051955
Número del fabricante 7000098992

Descripción

Ejecución:

Color del producto: negro
Índice de contracción: 2:1
Longitud total: 75 m
Flexible
Resistente a la corrosión del cobre

Descripción:

SFTW-202A es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos.

Característica:

Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, etiquetado y agrupación de cables y embalaje de componentes
Hecho de poliolefina flexible
Resistente a temperaturas de -55 a 135 °C.
Manguera ignífuga, diseñada para aplicaciones de 600 V
Buena resistencia química
Autoextinguible
Resistente al ataque de los hongos
Material del tubo: poliolefina, muy flexible

Nota:

Aislamiento eléctrico
Protección contra impactos mecánicos
Código de colores

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra