3M™ Tubo SFTW-202A Termorretráctil de 3.2/1.6 MM Negro

Número de artículo: 7000098990
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7000098990
EAN / GTIN 08712403051795
Número del fabricante 7000098990
Número L L01310 2077

Descripción

Ejecución:

Color del producto: negro
Índice de contracción: 2:1
Longitud total: 100 m
Flexible
Resistente a la corrosión del cobre

Descripción:

Los tubos termorretráctiles SFTW 202A de 3M™ son una gama de tubos termorretráctiles flexibles que cumplen la norma RoHS. Los tubos tienen una pared pirorretardante de poliolefina. Están diseñados para proporcionar un rendimiento fiable para conexiones, terminaciones y empalmes eléctricos de hasta 600 V. Los tubos SFTW- 202A están disponibles en muchos colores con un índice de contracción de 2:1.

Característica:

Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, etiquetado y agrupación de cables y embalaje de componentes
Hecho de poliolefina flexible
Resistente a temperaturas de -55 a 135 °C.
Manguera ignífuga, diseñada para aplicaciones de 600 V
Buena resistencia química
Autoextinguible
Resistente al ataque de los hongos
Material del tubo: poliolefina, muy flexible

Nota:

Aislamiento eléctrico
Protección contra impactos mecánicos
Código de colores