Tubo termorretráctil 3M™ ATW de 38,0/12,7 mm negro

Número de artículo: 7000098956
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7000098956
EAN / GTIN 08712403034798
Número del fabricante 7000098956

Descripción

Ejecución:

Color del producto: negro
Buena resistencia química
Longitud total: 50 m
Rango de temperatura: de -55 °C a +105 °C
Autoextinguible

Descripción:

ATW es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 3:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +130 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible.

Característica:

Resistencia superior a la abrasión, la corrosión y los productos químicos.
Rendimiento fiable para empalmes, conexiones y terminaciones eléctricas
Adecuado para grandes cables aéreos, empalmes y cables de batería
Fabricado en poliolefina reticulada negra
Resistente a temperaturas de -55 a 105 °C
La manguera ignífuga está diseñada para aplicaciones de 600 V
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Pared extrafina
Material de la manguera: poliolefina, flexible