Tubo termorretráctil 3M™ de 12,7/6,4 mm negro

Número de artículo: 7000098952
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7000098952
EAN / GTIN 08712403034477
Número del fabricante 7000098952

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Longitud total: 25 m

Descripción:

Tubo termorretráctil de fluoroelastómero de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 170 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +200 °C. Cumple con los requisitos de RoHS y es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos y a la corrosión del cobre

Característica:

Balances electrical, physical and chemical properties for various industrial applications
Suitable for lightweight wire-harness covering, fire-resistant covering, wire marking, wire bundling and component packaging
Available in kit with multiple diameters
Flame-retardant tubing is rated for 600V applications

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra