Tubo termorretráctil 3M™ SFTW-202A de 76,0/38,0 mm blanco

Número de artículo: 7000098942
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7000098942
EAN / GTIN 08712403030110
Número del fabricante 7000098942

Descripción

Ejecución:

Color del producto: blanco
Tarifa del encogimiento: 2:1
Longitud total: 25 m
Flexible
Resistente a la corrosión de cobre

Descripción:

SFTW-202A es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos.

Característica:

Rango de temperatura: -55°C - +135°C
Índice de contracción: 2:1
Gama de diámetros de 1,2 mm a 102,0 mm
Resistente a la corrosión del cobre
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Buena resistencia química
Autoextinguible
Resistente al ataque de los hongos
Material del tubo: poliolefina, muy flexible

Nota:

Aislamiento eléctrico
Protección contra impactos mecánicos
Código de colores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra