Tubo termorretráctil 3M™ SFTW-203 de 12,0/3,0 mm negro

Número de artículo: 7000098920
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7000098920
EAN / GTIN 08712403036105
Número del fabricante 7000098920

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Tarifa del encogimiento: 3:1
Longitud total: 100 m
Muy flexible
Resistente a la corrosión de cobre

Descripción:

SFTW-203 es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 3:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos.

Característica:

Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de tensión para los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
Adecuado para el revestimiento de mazos de cables ligeros, revestimiento resistente al fuego, agrupación de cables y embalaje de componentes
Fabricado en poliolefina ignífuga (excepto la versión transparente) RoHS.
Relación de contracción de 3:1
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Buena resistencia química
Material del tubo: poliolefina, muy flexible

Nota:

Aislamiento eléctrico
Protección contra las influencias mecánicas
Para proteger las soluciones de etiquetado