Ejecución:
Color de producto: Negro
Tarifa del encogimiento: 3:1
Longitud total: 400 m
Muy flexible
Resistente a la corrosión de cobre
Descripción:
SFTW-203 es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 3:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos.
Característica:
Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de tensión para los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
Adecuado para el revestimiento de mazos de cables ligeros, revestimiento resistente al fuego, agrupación de cables y embalaje de componentes
Fabricado en poliolefina ignífuga (excepto la versión transparente) RoHS.
Relación de contracción de 3:1
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Buena resistencia química
Material del tubo: poliolefina, muy flexible
Nota:
Aislamiento eléctrico
Protección contra las influencias mecánicas
Para proteger las soluciones de etiquetado