Ejecución:
Color del producto: rojo
Índice de contracción: 2:1
Longitud total: 50 m
Flexible
Resistente a la corrosión del cobre
Descripción:
SFTW-202A es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos.
Característica:
Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, etiquetado y agrupación de cables y embalaje de componentes
Hecho de poliolefina flexible
Resistente a temperaturas de -55 a 135 °C.
Manguera ignífuga, diseñada para aplicaciones de 600 V
Buena resistencia química
Autoextinguible
Resistente al ataque de los hongos
Material del tubo: poliolefina, muy flexible
Nota:
Aislamiento eléctrico
Protección contra impactos mecánicos
Código de colores