Ejecución:
Color del producto: negro
Índice de contracción: 2:1
Longitud total: 150 m
Flexible
Resistente a la corrosión del cobre
Descripción:
Los tubos termorretráctiles SFTW 202A de 3M™ son una gama de tubos termorretráctiles flexibles que cumplen la norma RoHS. Los tubos tienen una pared pirorretardante de poliolefina. Están diseñados para proporcionar un rendimiento fiable para conexiones, terminaciones y empalmes eléctricos de hasta 600 V. Los tubos SFTW- 202A están disponibles en muchos colores con un índice de contracción de 2:1.
Característica:
Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, etiquetado y agrupación de cables y embalaje de componentes
Hecho de poliolefina flexible
Resistente a temperaturas de -55 a 135 °C.
Manguera ignífuga, diseñada para aplicaciones de 600 V
Buena resistencia química
Autoextinguible
Resistente al ataque de los hongos
Material del tubo: poliolefina, muy flexible
Nota:
Aislamiento eléctrico
Protección contra impactos mecánicos
Código de colores