Tubo termorretráctil 3M™ ETW-804 de 16,0/4,0 mm negro

Número de artículo: 7000098876
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7000098876
EAN / GTIN 08712403019092
Número del fabricante 7000098876

Descripción

Ejecución:

Color del producto: negro
Tarifa del encogimiento: 4:1
Longitud total: 100 m
Flexible
Resistente a la corrosión de cobre

Descripción:

ETW-804 es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared doble con adhesivo termocontraíble. La relación de compresión es de 4:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125°C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos. Grado de protección IP68

Característica:

Rango de temperatura: -55°C - +125°C
Índice de contracción: 4:1
Gama de diámetros de 4,0 mm a 32,0 mm
Flexible
Resistente a la corrosión del cobre
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Buena resistencia química
Estanqueidad según la clase de protección IP-68
Recubrimiento adhesivo
Material de la manguera: poliolefina, flexible

Nota:

Sellado y protección de enchufes, conexiones y derivaciones
Protección y alivio mecánicos
Protección de los conectores y las ramas contra la humedad y otras influencias ambientales

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra