Ejecución:
Color del producto: negro
Relación de contracción: 3:1
Longitud total: 150 m
Flexible
Resistente a la corrosión del cobre
Descripción:
ETW-803 es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared doble con adhesivo termocontraíble. La relación de compresión es de 3:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125°C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos. Grado de protección IP68
Característica:
Rango de temperatura: -55°C - +125°C
Gama de diámetros de 3,0 mm a 40,0 mm
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Buena resistencia química
Estanqueidad según la clase de protección IP-68
Recubrimiento adhesivo
Material de la manguera: poliolefina, flexible
Nota:
Sellado y protección de enchufes, conexiones y derivaciones
Protección y alivio mecánicos
Protección de los conectores y las ramas contra la humedad y otras influencias ambientales