Tubo Termorretráctil Kynar® de 3M™ de 9,5 CR PCS of 1,220M

Número de artículo: 7000098858
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 150 Piezas
  • Pasos del pedido: 150 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 7000098858
EAN / GTIN 08712403502853
Número del fabricante 7000098858
Número L L01310 1897

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Tarifa del encogimiento: 2:1
Longitud total: 1220 mm
Muy flexible
Resistente a la corrosión de cobre

Descripción:

Kynar® es un tubo termorretráctil de polifluoruro de vinilideno de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 160 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +175 °C. Cumple con los requisitos de RoHS, es ignífugo, autoextinguible y está libre de PBDE. Buena resistencia a los agentes químicos.

Característica:

Rango de temperatura: -55°C - +175°C
Índice de contracción: 2:1
Gama de diámetros de 1,3 mm a 51,0 mm
Alta flexibilidad
Resistente a la corrosión del cobre
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Muy buena resistencia química
Autoextinguible
Resistente al ataque de los hongos
Retardante de llama éter de decabromodifenilo (DecaBDE) libre
Material del tubo: fluoruro de polivinilideno

Nota:

Aislamiento y protección contra el estrés mecánico a altas temperaturas
Protección contra productos químicos, aceites hidráulicos y disolventes

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra