Ejecución:
Color de producto: Incolora
Tarifa del encogimiento: 2:1
Longitud total: 1220 mm
Muy flexible
Resistente a la corrosión de cobre
Descripción:
Kynar® es un tubo termorretráctil de polifluoruro de vinilideno de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 160 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +175 °C. Cumple con los requisitos de RoHS, es ignífugo, autoextinguible y está libre de PBDE. Buena resistencia a los agentes químicos.
Característica:
Rango de temperatura: -55°C - +175°C
Índice de contracción: 2:1
Gama de diámetros de 1,3 mm a 51,0 mm
Alta flexibilidad
Resistente a la corrosión del cobre
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Muy buena resistencia química
Autoextinguible
Resistente al ataque de los hongos
Retardante de llama éter de decabromodifenilo (DecaBDE) libre
Material del tubo: fluoruro de polivinilideno
Nota:
Aislamiento y protección contra el estrés mecánico a altas temperaturas
Protección contra productos químicos, aceites hidráulicos y disolventes