Tubo Termorretráctil Kynar® de 3M™ de 1.02/0.6 MM Transparente

Número de artículo: 7000098851
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 400 Piezas
  • Pasos del pedido: 400 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000098851
EAN / GTIN 08712403502792
Número del fabricante 7000098851
Número L L01310 2037

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Tarifa del encogimiento: 2:1
Longitud total: 1220 mm
Muy flexible
Resistente a la corrosión de cobre

Descripción:

Kynar® es un tubo termorretráctil de polifluoruro de vinilideno de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 160 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +175 °C. Cumple con los requisitos de RoHS, es ignífugo, autoextinguible y está libre de PBDE. Buena resistencia a los agentes químicos.

Característica:

Rango de temperatura: -55°C - +175°C
Índice de contracción: 2:1
Gama de diámetros de 1,3 mm a 51,0 mm
Alta flexibilidad
Resistente a la corrosión del cobre
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Muy buena resistencia química
Autoextinguible
Resistente al ataque de los hongos
Retardante de llama éter de decabromodifenilo (DecaBDE) libre
Material del tubo: fluoruro de polivinilideno

Nota:

Aislamiento y protección contra el estrés mecánico a altas temperaturas
Protección contra productos químicos, aceites hidráulicos y disolventes

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop