Ejecución:
Color de producto: Negro
Industria, Hogar, Electrónica, Automoción y Transporte
Longitud total: 150 m
Cumple con RoHS
Descripción:
El CTW-602 de 3M™ es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared delgada. El índice de contracción es de 2:1, la temperatura de contracción mínima es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 a +105 °C. Cumple la directiva RoHS, es pirorretardante y autoextinguible. Buena resistencia a agentes químicos.
Característica:
Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de tensión para los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
Adecuado para el revestimiento de mazos de cables ligeros, revestimiento resistente al fuego, agrupación de cables y embalaje de componentes
Fabricado en poliolefina ignífuga RoHS
Disponible en negro
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Buena resistencia química
Autoextinguible
Material del tubo: Poliolefina, flexible