3M™ ET 75 Film de poliéster, amarillo, 393 mm x 33 m, 0,1 mm

Número de artículo: 7000097234
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000097234
EAN / GTIN 07501023110514
Número del fabricante 7000097234
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Color del producto: amarillo
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 33 m
Anchura total: 393 mm
Adhesivo de doble cara

Descripción:

3M™ Polyester Insulation Tape 75 es una cinta aislante de poliéster de doble cara diseñada para uniones que requieren una barrera aislante positiva.

Característica:

Ofrece la ventaja de un revestimiento adhesivo integrado
Fabricado en poliolefina semirrígida
La manguera ignífuga está diseñada para aplicaciones de 600 V
Con certificación UL, CSA y RoHS 2011/65/UE
Tensión de ruptura: 3.500 V

Nota:

Fijación de los cables conductores y posicionamiento
Aislamiento intercalado para una alta adherencia en ambas caras