3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9508BF, Negra, 19 mm x 66 m, 0.8 mm

Número de artículo: 7000096245
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 16 Piezas
  • Pasos del pedido: 16 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000096245
EAN / GTIN 08021684551390
Número del fabricante 7000096245

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Vínculos resistentes y duraderos
Longitud total: 66 m
Anchura total: 19 mm
Amortiguación de las vibraciones

Descripción:

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9508B es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno negra, de célula cerrada, de 0,8 mm de espesor y con adhesivo acrílico.

Característica:

Cinta de doble cara de polietileno negra, de célula cerrada, 0.8 mm de espesor y con adhesivo acrílico// Cinta de doble cara de polietileno negra, de célula cerrada, 0.8 mm de espesor y con adhesivo acrílico
Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos// Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones// Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones
Ideal para unir, unir y montar
Capacidades de diseño avanzadas
Reducción del posprocesamiento
Conexiones rápidas y fáciles
Reducir los costes de producción
Ideal para la unión rentable de materiales

Nota:

Para uso interior y exterior
Para pegar diversos materiales como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos