3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9515W, Blanca, 12 mm x 33 m, 1.5 mm

Número de artículo: 7000096242
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 576 Piezas
  • Pasos del pedido: 576 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000096242
EAN / GTIN 08021684551635
Número del fabricante 7000096242
Número L L01310 968

Descripción

Ejecución:

Absorbe las fuerzas
Vínculos resistentes y duraderos
Longitud total: 33 m
Anchura total: 12 mm
Amortiguación de las vibraciones

Descripción:

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9515W es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno blanca, de 1,5 mm de espesor y con adhesivo acrílico.

Característica:

Cinta de doble cara de polietileno blanca, de célula cerrada, 1,5 mm de espesor y con adhesivo acrílico// Cinta de doble cara de polietileno blanca, de célula cerrada, 1,5 mm de espesor y con adhesivo acrílico
Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos// Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones// Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones
Apta para diferentes superficies
Capacidades de diseño avanzadas
Reducción del posprocesamiento
Conexiones rápidas y fáciles
Reducir los costes de producción
Ideal para la unión rentable de materiales

Nota:

Para uso interior y exterior
Para pegar diversos materiales como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos