3M™ Cinta de Aluminio 1436, 100 mm x 50 m

Número de artículo: 7000096162
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
  • Pasos del pedido: 8 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000096162
EAN / GTIN 04001895835179
Número del fabricante 7000096162
Número L L01310 629

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
La cubierta protectora permite la producción de piezas estampadas
Cinta adhesiva de aluminio barata para aplicaciones sencillas
Anchura total: 100 mm
Rango de aplicación -25 °C a +70 °C; a corto plazo +100 °C

Descripción:

La cinta de aluminio 1436 de 3M™ es nuestra cinta de soporte de aluminio de alta calidad para trabajos en tuberías internas y externas. Ofrece un adhesivo fuerte para facilitar la aplicación.

Característica:

El soporte de aluminio proporciona una superficie que refleja de manera excelente el calor y la luz// El soporte de aluminio proporciona una superficie que refleja de manera excelente el calor y la luz
Se une a diversas superficies con un adhesivo de caucho fuerte// Se une a diversas superficies con un adhesivo de caucho fuerte
El bajo índice de transmisión de vapor de agua ofrece un excelente rendimiento de sellado y parcheado// El bajo índice de transmisión de vapor de agua ofrece un excelente rendimiento de sellado y parcheado
Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica en superficies secas por encima de 0 °C// Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica en superficies secas por encima de 0 °C
Intervalo de aplicación de -25 °C a +70 °C; a corto plazo, +100 °C// Intervalo de aplicación de -25 °C a +70 °C; a corto plazo, +100 °C

Nota:

Trabajo en conductos internos y externos
Operaciones de sellado de aire acondicionado
Barrera contra la humedad

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra