Scotch® Cinta de Filamentos 890MSR

Número de artículo: 7000095876
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095876
EAN / GTIN 08021684735370
Número del fabricante 7000095876
Número L L01310 754

Descripción

Ejecución:

Color del producto: transparente
Alta resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste
Alta resistencia al desgarro, a los golpes y a los impactos
Buena adherencia a superficies ligeramente aceitosas
Alta adherencia inmediata con mínima presión

Descripción:

Para aplicaciones que requieran adhesión a superficies aceitosas, use nuestra cinta de filamento Scotch® 890MSR. Esta cinta reforzada con filamento es ideal para aplicaciones de empaquetado y envoltura en metales de gran calibre o aplicaciones que pueden quedar expuestas al gas o al aceite. Ofrece un poder de sujeción a largo plazo, una resistencia a la tracción muy alta y una excelente resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste.

Característica:

Refuerzo de fibra de vidrio
Alta resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste
Muy buena resistencia al envejecimiento

Nota:

Como cinta adhesiva de seguridad
Especialmente para la fijación de bobinas de acero