Scotch® Cinta de Filamentos 890MSR

Número de artículo: 7000095875
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095875
EAN / GTIN 08021684735356
Número del fabricante 7000095875
Número L L01310 1055

Descripción

Ejecución:

Color del producto: transparente
Alta resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste
Longitud total: 50 m
Anchura total: 19 mm
Alta adherencia inmediata con mínima presión

Descripción:

Para aplicaciones que requieran adhesión a superficies aceitosas, use nuestra cinta de filamento Scotch® 890MSR. Esta cinta reforzada con filamento es ideal para aplicaciones de empaquetado y envoltura en metales de gran calibre o aplicaciones que pueden quedar expuestas al gas o al aceite. Ofrece un poder de sujeción a largo plazo, una resistencia a la tracción muy alta y una excelente resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste.

Característica:

Refuerzo de fibra de vidrio
Alta resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste
Alta resistencia al desgarro, a los golpes y a los impactos
Buena adherencia a superficies ligeramente aceitosas
Muy buena resistencia al envejecimiento

Nota:

Como cinta adhesiva de seguridad
Especialmente para la fijación de bobinas de acero