Cinta de embalar Tartan™ 305

Número de artículo: 7000095760
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 792 Piezas
  • Pasos del pedido: 792 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095760
EAN / GTIN 08021684703263
Número del fabricante 7000095760

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón
Longitud total: 66 m
Anchura total: 75 mm

Descripción:

La cinta de embalar Tartan™ 305 es una cinta de empaquetado de uso general empleada para sellar una amplia variedad de cajas ligeras expuestas a riesgos de distribución mínimos. Su reverso de película de polipropileno con orientación biaxial es resistente a la abrasión, los productos químicos y los arañazos finos, lo que hace que la cinta se mantenga firme durante todo el proceso de embalado.

Característica:

Cinta de embalaje de uso general para aplicaciones sensibles al coste con requisitos de bajo peso
El adhesivo acrílico con soporte de polipropileno proporciona un rendimiento fiable y de alta calidad
Adecuado para aplicaciones de archivo gracias a su resistencia a la luz UV sin amarillear
Alta resistencia a los bordes y al desgarro
Excelente adherencia al papel soporte reciclado o al tablero de fibras
Cinta de embalaje de uso general para aplicaciones sensibles a los costes
Resistente a la abrasión, a la humedad, a los productos químicos y a las rozaduras para un rendimiento duradero

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop