Tartan™ Cinta de filamentos 8953, Transparente, 1350 mm x 50 m, 0.1 mm

Número de artículo: 7000095694
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095694
EAN / GTIN 08021684622755
Número del fabricante 7000095694

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Muy adecuado para agrupar paquetes
Anchura total: 1350 mm

Descripción:

Cinta adhesiva de filamentos de larga duración. Esta cinta tiene diversos usos, como asegurar palets, ensamblar productos y cerrar y reforzar cajas de embalaje. Una vez pegada, la cinta mantiene su fuerza de adhesión a cualquiera de las temperaturas que tenga que soportar durante el transporte y el almacenamiento.

Característica:

De uso general, para reforzar cartón, embalar productos ligeros y en tareas de mantenimiento.// De uso general, para reforzar cartón, embalar productos ligeros y en tareas de mantenimiento.
Película de polipropileno reforzada con fibra de vidrio
Fácilmente lograda a temperatura ambiente
El respaldo de polipropileno ScotchPro ™ brinda resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste

Nota:

Aplicaciones no críticas de fleje, agrupamiento y refuerzo
Cierre y refuerzo de cajas
Sellado y paletizado