3M™ Tartan™ Cinta de Filamentos 8954, Marrón, 19 mm x 50 m, 0.125 mm

Número de artículo: 7000095690
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095690
EAN / GTIN 08021684618352
Número del fabricante 7000095690

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Alta resistencia a la abrasión y a la humedad
Longitud total: 50 m
Anchura total: 19 mm
Muy adecuado para agrupar paquetes

Descripción:

Cinta adhesiva de filamentos de polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio (longitudinal y transversal) y adhesivo de caucho sintético; excelente resistencia al desgarro, la abrasión y la humedad. 0,13 mm de espesor.

Característica:

Usage général en renforcement de carton ou banderolage léger, maintenance.// Usage général en renforcement de carton ou banderolage léger, maintenance.
Película de polipropileno reforzada con fibra de vidrio
Fácilmente lograda a temperatura ambiente
El respaldo de polipropileno ScotchPro ™ brinda resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste
Muy adecuado para paquetes de paquetes// Muy bien adecuado para paquetes de paquetes

Nota:

Agrupamiento de productos de peso medio y ligero
Cierre y refuerzo de cajas
Fleje
Sellado y paletizado