Cinta de embalar Tartan™ 305

Número de artículo: 7000095681
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095681
EAN / GTIN 08021684581953
Número del fabricante 7000095681
Número L L01310 789

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Adecuado para su aplicación a bajas temperaturas
Aprobación de la FDA
Rodamiento silencioso
Excelente adhesión al papel de enmascarar reciclado o al cartón de fibra

Descripción:

La cinta de embalar Tartan™ 305 es una cinta de empaquetado de uso general empleada para sellar una amplia variedad de cajas ligeras expuestas a riesgos de distribución mínimos. Su reverso de película de polipropileno con orientación biaxial es resistente a la abrasión, los productos químicos y los arañazos finos, lo que hace que la cinta se mantenga firme durante todo el proceso de embalado.

Característica:

El adhesivo acrílico se fija al contacto sobre una gran variedad de superficies, incluido el aglomerado
Adecuada capacidad de adherencia y resistencia a la rotura para un sellado seguro a lo largo de toda la cadena de suministro
Cierra los paquetes con seguridad sin orificios, residuos, bordes afilados y desperdicio de grapas
El reverso de película de polipropileno resiste las mellas, las abrasiones y la humedad para ofrecer un gran rendimiento durante mucho tiempo
Adecuado para su uso en sobres y materiales postales ligeros
Cinta de embalaje de uso general para aplicaciones sensibles a los costes
Resistente a la abrasión, la humedad, los productos químicos y la abrasión para un rendimiento duradero

Nota:

Adecuado para aplicaciones en exteriores
Cinta de embalaje para cajas de cartón ligeras y embalajes de película

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra